FKFT クランプレバー(メネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード38696987 品番FKFT10-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は取付穴径など4種類から選べます 他の種類を見る

ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)54.5 寸法C(mm)58.5 寸法D(Φmm)22 寸法E(mm)11 寸法F(mm)47 寸法G(Φmm)16 寸法H(mm)10 寸法J(mm)M10×1.5 寸法K(mm)14 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 回し半径(mm)80 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数22 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする