イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
FKRT クランプレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38697057
品番
FKRT8×15-BR
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,900
販売価格(税別)
¥
1,727
バスケットに入れる
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
42.5
寸法C(mm)
45.5
寸法D(Φmm)
19
寸法E(mm)
9.5
寸法F(mm)
36.5
寸法G(Φmm)
13.5
寸法H(mm)
6.5
寸法J(mm)
M8×1.25
寸法L(mm)
15
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
15
回し半径(mm)
65
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
20
質量(g)
100