イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
FKRT クランプレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38697127
品番
FKRT10×30-BR
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
54.5
寸法C(mm)
58.5
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
47
寸法G(Φmm)
16
寸法H(mm)
10
寸法J(mm)
M10×1.5
寸法L(mm)
30
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
80
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
22
質量(g)
157