イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
FKRT クランプレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38697163
品番
FKRT12×30-BR
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,561
販売価格(税別)
¥
2,328
バスケットに入れる
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
67.5
寸法D(Φmm)
27.5
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
53
寸法G(Φmm)
19
寸法H(mm)
10
寸法J(mm)
M12×1.75
寸法L(mm)
30
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
95
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
24
質量(g)
240