※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF4 クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション 38697197 KF4 クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション 38697197

クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38697197 品番 KF4
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥971
販売価格(税別)
883

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)33 寸法C(mm)37 寸法D(Φmm)14 寸法E(Φmm)10.5 寸法F(mm)24 寸法G(Φmm)10 寸法H(mm)4 寸法J(mm)M4×0.7 寸法K(mm)9 寸法M(mm)5.5 寸法N(mm)1 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)9 回し半径(mm)40 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)30 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02037025
2024-10-16
用途:
鉄人28号の操縦機
製造業

敷島重工製の操縦機の模型に使用します。形状が原作に忠実であり、このパーツを採寸して全体のサイズを決定します。

対象商品:
02036973
2020-05-06
用途:
機械のレバーを交換
その他業種

同種の物よりやや高いが先端が丸く、手触りがいいので毎回イマオ製を買っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02037007
2019-10-10
用途:
撮影機材(カメラリグ)の一部パーツ交換として

2個めです!
オリジナルのクランプが 非常のもろいので コレに変えています、
かなり丈夫で満足に使用できています!!
また、別の機材での交換が発生すると思われるので コレは有り難いパーツです。

対象商品:
02036973
2019-10-22
用途:
旋盤のクイックチェンジ刃物台のレバーとして
その他業種

旋盤のクイックチェンジ刃物台のレバーとして
レバーの位置が自在に動かせるので(邪魔にならない位置へ)
交換しました。ほぼ満足ですが他者に比べて値段がやや高いですね。

対象商品:
02036982
2017-07-25
用途:
旧使用品がねじ山がくずれ代替え品に購入
製造業

旧使用品と遜色なく使用しています、価格は普通で使用経過年数が10年前後、使用出来るか期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする