曜日別特売
KF5-SUS クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション 38697267

クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M5
取付長(mm)9
内容量1個注文コード38697267品番KF5-SUS
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)40寸法B(mm)33寸法C(mm)37寸法D(Φmm)14寸法E(Φmm)10.5寸法F(mm)24寸法G(Φmm)10寸法H(mm)4寸法J(mm)M5×0.8寸法K(mm)9寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)9回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)30規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38697294
2016-11-25
用途: 機械の交換部品として
丸枡染色株式会社

前回、プラスティック製のものを購入したのですが、直ぐにねじ山が削れてしまい、ステンレス製のものを購入。
さすがに、今の所、強度は保てています。
価格がもう少し安価であればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする