クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38697303 品番 KF12-SUS
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)95 寸法B(mm)67 寸法C(mm)71 寸法D(Φmm)26 寸法E(Φmm)19 寸法F(mm)42.5 寸法G(Φmm)19 寸法H(mm)10 寸法J(mm)M12×1.75 寸法K(mm)17 寸法M(mm)7.5 寸法N(mm)1.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 回し半径(mm)95 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数24 質量(g)190 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27 材質(ねじ部)SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38697294
2016-11-25
用途:
機械の交換部品として
丸枡染色株式会社 様

前回、プラスティック製のものを購入したのですが、直ぐにねじ山が削れてしまい、ステンレス製のものを購入。
さすがに、今の所、強度は保てています。
価格がもう少し安価であればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする