※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ 青 JA350A-02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697305
品番
JA350A-02 3L
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエストベルトループ付、前ファスナー腰裏付の男性用パンツ。右後ポケット付。
色
青
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
85
ズボン丈(cm)
111
使用環境
クラス100000
アズワン品番
61-0093-77