※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR4×15 クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション 38697337 KR4×15 クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション 38697337

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38697337 品番 KR4×15
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,323
販売価格(税別)
1,203

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)33 寸法C(mm)37 寸法D(Φmm)14 寸法E(Φmm)10.5 寸法F(mm)24 寸法H(mm)4 寸法J(mm)M4×0.7 寸法L(mm)15 寸法M(mm)5.5 寸法N(mm)1 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)15 回し半径(mm)40 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)31 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー 許容荷重(N)70 許容締付力(N)1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02037052
2023-07-06
用途:
木工加工で使用
インターフェース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボール盤のテーブル固定用として購入。テーブル固定がとてもやり易くなった。

対象商品:
02037034
2021-10-27
用途:
機械のメンテ
株式会社 サカモト工機 様

機械メーカーより安く買えて助かる。
振動などで折れる為、ストックしてます。

対象商品:
02037052
2019-10-22
用途:
旋盤のクイックチェンジ刃物台のレバーとして
その他業種

旋盤のクイックチェンジ刃物台のレバーとして
レバーの位置が自在に動かせるので(邪魔にならない位置へ)
交換しました。ほぼ満足ですが他者に比べて値段がやや高いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
02037061
2017-11-04
用途:
パンチダイセットの寸法合わせ用レバー
新栄工業株式会社 様

段取り替えが多いので頻繁に締める緩めるを繰り返すが、軸ボルトの山の減りが早くスカスカになって交換している。ボルトの材質を耐久性の高いものに変更してほしい

対象商品:
02037034
2016-03-16
用途:
加工機の修理部品に

某A社の加工機のクランプ部分にこの部品が使われていたので、
磨り減った純正パーツと取り替えました。
安く修理できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする