クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38697644 品番 KR5×15-SUS
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,668
販売価格(税別)
2,425
寸法A(mm)40 寸法B(mm)33 寸法C(mm)37 寸法D(Φmm)14 寸法E(Φmm)10.5 寸法F(mm)24 寸法G(Φmm)10 寸法H(mm)4 寸法J(mm)M5×0.8 寸法L(mm)15 寸法M(mm)5.5 寸法N(mm)1 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)15 回し半径(mm)40 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)31 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38697671
2017-12-05
用途:
交換用部品

同じ径の商品があり、大変助かりました。細かい品ぞろえが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする