寸法A(mm)80寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法D(Φmm)22寸法E(Φmm)17寸法F(mm)37.5寸法G(Φmm)16寸法H(mm)10寸法J(mm)M10×1.5寸法L(mm)25寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)25回し半径(mm)80材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数22質量(g)133規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303