寸法A(mm)95
寸法B(mm)67
寸法C(mm)71
寸法D(Φmm)26
寸法E(Φmm)19
寸法F(mm)42.5
寸法G(Φmm)19
寸法H(mm)10
寸法J(mm)M12×1.75
寸法L(mm)30
寸法M(mm)7.5
寸法N(mm)1.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)30
回し半径(mm)95
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数24
質量(g)220
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27
材質(ねじ部)SUS303