寸法A(mm)110
寸法B(mm)79
寸法C(mm)84
寸法D(Φmm)31
寸法E(Φmm)22
寸法F(mm)51
寸法G(Φmm)23
寸法H(mm)12
寸法J(mm)M16×2
寸法L(mm)30
寸法M(mm)7.5
寸法N(mm)1.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M16
取付長(mm)30
回し半径(mm)110
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数26
質量(g)360
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27
材質(ねじ部)SUS303