クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38697906 品番 KR16×50-SUS
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,042
販売価格(税別)
6,402
寸法A(mm)110 寸法B(mm)79 寸法C(mm)84 寸法D(Φmm)31 寸法E(Φmm)22 寸法F(mm)51 寸法G(Φmm)23 寸法H(mm)12 寸法J(mm)M16×2 寸法L(mm)50 寸法M(mm)7.5 寸法N(mm)1.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)50 回し半径(mm)110 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数26 質量(g)390 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27 材質(ねじ部)SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38697671
2017-12-05
用途:
交換用部品

同じ径の商品があり、大変助かりました。細かい品ぞろえが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする