イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
TLF-N テンションレバー(メネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38697933
品番
TLF12N
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,055
販売価格(税別)
¥
3,686
バスケットに入れる
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
寸法A(mm)
106
寸法B1(mm)
68
寸法C(Φmm)
28
寸法D(mm)
51
寸法E(mm)
57
寸法F(Φmm)
12
寸法G(Φmm)
32
寸法H(Φmm)
19
寸法J1(mm)
5
寸法K(mm)
M12×1.75
寸法L(mm)
17
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
106
材質(本体)
SUM22L
歯数
24
質量(g)
260