イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
TLF-N テンションレバー(メネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
注文コード
38697976
品番
TLF12N-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
取付穴径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
寸法A(mm)
106
寸法B1(mm)
68
寸法C(Φmm)
28
寸法D(mm)
51
寸法E(mm)
57
寸法F(Φmm)
12
寸法G(Φmm)
32
寸法H(Φmm)
19
寸法J1(mm)
5
寸法K(mm)
M12×1.75
寸法L(mm)
17
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
106
材質(本体)
SUS303
歯数
24
質量(g)
260