イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
TLF-N テンションレバー(メネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38697985
品番
TLF16N-SUS
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,231
販売価格(税別)
¥
12,028
バスケットに入れる
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
寸法A(mm)
128
寸法B1(mm)
80
寸法C(Φmm)
33
寸法D(mm)
57
寸法E(mm)
64
寸法F(Φmm)
13
寸法G(Φmm)
32
寸法H(Φmm)
23
寸法J1(mm)
5
寸法K(mm)
M16×2
寸法L(mm)
23
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
23
回し半径(mm)
128
材質(本体)
SUS303
歯数
26
質量(g)
400