TL-N テンションレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38698064 品番 TL12×60N
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,375
販売価格(税別)
3,977

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。

寸法A(mm)106 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)51 寸法E(mm)57 寸法F(Φmm)12 寸法G(Φmm)32 寸法H(Φmm)19 寸法J1(mm)5 寸法K(mm)M12×1.75 寸法M(mm)60 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)60 回し半径(mm)106 材質(本体)SUM22L 歯数24 質量(g)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする