曜日別特売
STF12N STF-N 安全テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション 38698292

STF-N 安全テンションレバー(メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)17
回し半径(mm)106
内容量1個注文コード38698292品番STF12N
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,802
販売価格(税別)
4,365

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

寸法A(mm)106寸法B2(mm)74寸法C(Φmm)28寸法D(mm)51寸法E(mm)57寸法F(Φmm)12寸法G(Φmm)32寸法H(Φmm)19寸法J2(mm)11寸法K(mm)M12×1.75寸法L(mm)17種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)17回し半径(mm)106材質(本体)SUM22L歯数24質量(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする