曜日別特売
ST10×30N ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698317

ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)30
回し半径(mm)87
内容量1個注文コード38698317品番ST10×30N
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,161
販売価格(税別)
3,783

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

寸法A(mm)87寸法B2(mm)63寸法C(Φmm)24寸法D(mm)44寸法E(mm)49寸法F(Φmm)10寸法G(Φmm)25寸法H(Φmm)16寸法J2(mm)9寸法K(mm)M10×1.5寸法M(mm)30種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)30回し半径(mm)87材質(本体)SUM22L歯数22質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする