ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38698335 品番 ST10×50N
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

寸法A(mm)87 寸法B2(mm)63 寸法C(Φmm)24 寸法D(mm)44 寸法E(mm)49 寸法F(Φmm)10 寸法G(Φmm)25 寸法H(Φmm)16 寸法J2(mm)9 寸法K(mm)M10×1.5 寸法M(mm)50 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)50 回し半径(mm)87 材質(本体)SUM22L 歯数22 質量(g)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする