曜日別特売
ST12×50N ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698362

ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)50
回し半径(mm)106
内容量1個注文コード38698362品番ST12×50N
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,228
販売価格(税別)
4,753

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

寸法A(mm)106寸法B2(mm)74寸法C(Φmm)28寸法D(mm)51寸法E(mm)57寸法F(Φmm)12寸法G(Φmm)32寸法H(Φmm)19寸法J2(mm)11寸法K(mm)M12×1.75寸法M(mm)50種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)50回し半径(mm)106材質(本体)SUM22L歯数24質量(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする