ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38698414 品番 ST16×60N
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,189
販売価格(税別)
5,626

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

寸法A(mm)128 寸法B2(mm)87 寸法C(Φmm)33 寸法D(mm)57 寸法E(mm)64 寸法F(Φmm)13 寸法G(Φmm)32 寸法H(Φmm)23 寸法J2(mm)12 寸法K(mm)M16×2 寸法M(mm)60 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)60 回し半径(mm)128 材質(本体)SUM22L 歯数26 質量(g)515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする