※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTFN8 FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション 38698502 FTFN8 FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション 38698502

FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 回し半径(mm)- 注文コード38698502 品番FTFN8
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は取付穴径・回し半径など22種類から選べます 他の種類を見る

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)12 寸法C(Φmm)33 寸法D(mm)19 寸法E(mm)23 寸法F(Φmm)- 寸法G(Φmm)- 寸法H(Φmm)13.5 寸法J(mm)2 寸法K(mm)M8×1.25 寸法L(mm)18 種類テンションレバー 形状ノブ無 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)18 回し半径(mm)- 材質(本体)SUM22L 歯数26 質量(g)100 タイプレバーなし 材質(ねじ部)スチール製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする