曜日別特売
FTN12×50 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698904

FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38698904品番FTN12×50
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,481
販売価格(税別)
4,074

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。

寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(Φmm)41寸法D(mm)22寸法E(mm)26寸法F(Φmm)-寸法G(Φmm)-寸法H(Φmm)19寸法J(mm)2寸法K(mm)M12×1.75寸法M(mm)50種類テンションレバー形状ノブ無取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)50回し半径(mm)-材質(本体)SUM22L歯数30質量(g)230タイプレバーなし材質(ねじ部)スチール製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする