イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
LB ロッキングレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38698922
品番
LB30R-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,879
販売価格(税別)
¥
1,708
バスケットに入れる
取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
10.2
寸法C(Φmm)
9
寸法D(mm)
10.8
寸法E(mm)
3.6
寸法F(Φmm)
5(H7)
寸法G(mm)
6.5
寸法H(mm)
4
寸法J(Φmm)
2
寸法K(mm)
1
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ5
取付長(mm)
6.5
回し半径(mm)
30
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
9.1
RoHS指令(10物質対応)
対応