イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
LB ロッキングレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38698947
品番
LB50R-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
17
寸法C(Φmm)
15
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
6
寸法F(Φmm)
8(H7)
寸法G(mm)
10.2
寸法H(mm)
6
寸法J(Φmm)
3
寸法K(mm)
1
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ8
取付長(mm)
10.2
回し半径(mm)
50
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応