※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCL10×50-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 38699324 KCL10×50-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 38699324

KCL・KCL-SUS カムレバー

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付部おねじ 取付長(mm)50 注文コード38699324 品番KCL10×50-SUS
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,109
販売価格(税別)
7,372
この商品は取付穴径・取付部・取付長など46種類から選べます 他の種類を見る

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。

取付部おねじ 寸法A(mm)96(±1) 寸法B(mm)28.5 寸法C(Φmm)27 寸法D(mm)24 寸法E(mm)33.2 寸法F(mm)18 寸法G(mm)108 寸法H(mm)11 寸法J(mm)1.5 寸法K(mm)5 寸法L(mm)M10×1.5 寸法M(mm)50 種類カムレバー 形状L字形 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)50 回し半径(mm)33.2 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)350 クランプ力(N)8000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38699035
2019-03-07
用途:
三脚の収縮ロックに使用
有限会社ヒビック 様

テレビ撮影用三脚の足の部分の収縮ロックがねじ式なので回して緩めるのに時間が掛かりますが、これを取り付ける事により、ワンタッチで緩むためとてもスピーデイーに作業できます。良い物を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする