イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
FLR・FLS フィックスドレバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699342
品番
FLR8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,174
販売価格(税別)
¥
1,067
バスケットに入れる
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
36.5
寸法C(Φmm)
18
寸法D(mm)
18
寸法E(Φmm)
18.5
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
8(H9)
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
5.5
寸法L(Φmm)
2.8
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法R(mm)
-
種類
フィックスドレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ8
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
65
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)
50