FLR・FLS フィックスドレバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38699351 品番 FLR10
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け

寸法A(mm)80 寸法B(mm)45 寸法C(Φmm)21.5 寸法D(mm)22 寸法E(Φmm)22 寸法F(mm)11 寸法G(mm)14 寸法H(mm)10(H9) 寸法J(mm)18 寸法K(mm)7 寸法L(Φmm)3.8 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法P(mm)- 寸法R(mm)- 種類フィックスドレバー 形状L字形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ10 取付長(mm)18 回し半径(mm)80 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 質量(g)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38699403
2012-09-29
用途:
ドックシェルタの開閉レバー

FLS10があつらえたようにピッタリでした。
おまけに見栄えも良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする