イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
FLR・FLS フィックスドレバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699376
品番
FLS5
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
27
寸法C(Φmm)
13.5
寸法D(mm)
17
寸法E(Φmm)
14
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法L(Φmm)
-
寸法M(mm)
5(H11)
寸法N(mm)
13
寸法P(mm)
5.5
寸法R(mm)
M4×0.7
種類
フィックスドレバー
形状
L字形
取付部
角穴
取付穴径(mm)
□5
取付長(mm)
13
回し半径(mm)
40
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)
25