イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
FLR・FLS フィックスドレバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
□12
注文コード
38699412
品番
FLS12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
取付穴径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
63
寸法C(Φmm)
30.5
寸法D(mm)
31
寸法E(Φmm)
31
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法L(Φmm)
-
寸法M(mm)
12(H11)
寸法N(mm)
26
寸法P(mm)
10.5
寸法R(mm)
M5×0.8
種類
フィックスドレバー
形状
L字形
取付部
角穴
取付穴径(mm)
□12
取付長(mm)
26
回し半径(mm)
110
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)
225