イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
RL ラチェットレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699421
品番
RL150T
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥22,727
販売価格(税別)
¥
20,661
バスケットに入れる
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。
狭い場所での作業に威力を発揮します。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
15.5
寸法C(Φmm)
36
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
31
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
48
寸法H(Φmm)
17
寸法J(Φmm)
22
寸法K(mm)
M12×1.75
寸法L(Φmm)
-
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法R(mm)
-
種類
ラチェットレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
回し半径(mm)
150
材質(本体)
SCM421
歯数
7
質量(g)
460