イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
RL ラチェットレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699552
品番
RL300S
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥59,752
販売価格(税別)
¥
54,320
バスケットに入れる
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。
狭い場所での作業に威力を発揮します。
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
23.5
寸法C(Φmm)
61
寸法D(Φmm)
42
寸法E(mm)
47
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
80
寸法H(Φmm)
28
寸法J(Φmm)
35
寸法K(mm)
-
寸法L(Φmm)
-
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
22(H11)
寸法R(mm)
26.57
種類
ラチェットレバー
形状
L字形
取付部
角穴
取付穴径(mm)
□22
回し半径(mm)
300
材質(本体)
SCM421
歯数
9
質量(g)
2300