PGL ピラーグリップレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 寸法A(mm)80 材質(本体)フェノール樹脂 材質(シャフト)SS400 注文コード38699604 品番PGL8×80
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥993
販売価格(税別)
903
この商品は取付穴径・寸法A・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。

寸法A(mm)80 寸法B(Φmm)21 寸法C(Φmm)10 寸法D(mm)20 寸法E(mm)M8×1.25 寸法F(mm)50 種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 材質(本体)フェノール樹脂 質量(g)57 材質(シャフト)SS400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする