PGL ピラーグリップレバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 寸法A(mm)160 材質(本体)フェノール樹脂 材質(シャフト)SS400 注文コード38699656 品番PGL10×160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,345
販売価格(税別)
1,223
この商品は取付穴径・寸法A・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。

寸法A(mm)160 寸法B(Φmm)23 寸法C(Φmm)12 寸法D(mm)25 寸法E(mm)M10×1.5 寸法F(mm)65 種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)25 材質(本体)フェノール樹脂 質量(g)154 材質(シャフト)SS400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする