イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの グリップレバー
PGL ピラーグリップレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
寸法A(mm)
125
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(シャフト)
SS400
注文コード
38699665
品番
PGL12×125
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,462
販売価格(税別)
¥
1,329
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・寸法A・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
寸法A(mm)
125
寸法B(Φmm)
26
寸法C(Φmm)
14
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法F(mm)
80
種類
グリップレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
30
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
166
材質(シャフト)
SS400