PGL ピラーグリップレバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 寸法A(mm)160 材質(本体)フェノール樹脂 材質(シャフト)SUS303 注文コード38699796 品番PGL12×160-SUS
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,772
販売価格(税別)
1,611
この商品は取付穴径・寸法A・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。

寸法A(mm)160 寸法B(Φmm)26 寸法C(Φmm)14 寸法D(mm)30 寸法E(mm)M12×1.75 寸法F(mm)80 種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)30 材質(本体)フェノール樹脂 質量(g)208 材質(シャフト)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする