イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの グリップレバー
OGL オーバルグリップレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M6
寸法A(mm)
63
注文コード
38699814
品番
OGL6×63
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・寸法A
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
寸法A(mm)
63
寸法B(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
8
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
M6×1
寸法F(mm)
32
種類
グリップレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
12
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
32
材質(シャフト)
SS400