OGL オーバルグリップレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 寸法A(mm)160 注文コード38699893 品番OGL10×160
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付穴径・寸法Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。

寸法A(mm)160 寸法B(Φmm)34 寸法C(Φmm)12 寸法D(mm)25 寸法E(mm)M10×1.5 寸法F(mm)54.5 種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)25 材質(本体)ポリアミド トラスコ品番105-6034 質量(g)185 材質(シャフト)SS400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする