イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
LL ロッキングレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
Φ12
回し半径(mm)
75
注文コード
38700094
品番
LL75R
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
72
寸法C(Φmm)
30
寸法D(mm)
45
寸法E(Φmm)
30
寸法F(Φmm)
10
寸法G(Φmm)
25
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
22
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ12
取付長(mm)
22
回し半径(mm)
75
材質(本体)
S45C
質量(g)
255
タイプ
精度穴
材質(シャフト)
SS400