イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
LL ロッキングレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
Φ10
回し半径(mm)
50
注文コード
38700112
品番
LL50R-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
55
寸法C(Φmm)
25
寸法D(mm)
37.5
寸法E(Φmm)
25
寸法F(Φmm)
8
寸法G(Φmm)
20
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
19
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10
取付長(mm)
19
回し半径(mm)
50
材質(本体)
SUS303
質量(g)
140
タイプ
精度穴
材質(シャフト)
SUS303