イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
LL ロッキングレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
Φ16
回し半径(mm)
100
注文コード
38700137
品番
LL100R-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
35
寸法D(mm)
52.5
寸法E(Φmm)
35
寸法F(Φmm)
12
寸法G(Φmm)
32
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
25
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ16
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
100
材質(本体)
SUS303
質量(g)
410
タイプ
精度穴
材質(シャフト)
SUS303