イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
LL ロッキングレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M16
回し半径(mm)
100
注文コード
38700164
品番
LL100T
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
35
寸法D(mm)
52.5
寸法E(Φmm)
35
寸法F(Φmm)
12
寸法G(Φmm)
32
寸法H(mm)
-
寸法M(mm)
M16×2
寸法N(mm)
30
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
100
材質(本体)
S45C
質量(g)
420
タイプ
メネジ
材質(シャフト)
SS400