※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL37-LB ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーション 38700261 ECL37-LB ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーション 38700261

ECL エルゴコントロールレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)Φ8 注文コード38700261 品番ECL37-LB
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,665
販売価格(税別)
1,514
この商品は取付穴径など28種類から選べます 他の種類を見る

アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。
ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
ECL32〜54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

寸法A(Φmm)37 寸法B(mm)41 寸法C(mm)85 寸法D(mm)27 寸法E(Φmm)18 寸法F(Φmm)8(H7) 寸法G(mm)17.5 寸法H(mm)26 寸法J(Φmm)5 寸法K(Φmm)13.5 寸法L(Φmm)20 寸法M(mm)7.5 寸法N(mm)5 寸法P(mm)13.8 寸法R(Φmm)26 寸法S(mm)4.3 寸法T(mm)27 寸法U(mm)23 寸法V(mm)12.5 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ8 取付長(mm)17.5 回し半径(mm)85 材質(本体)ポリアミド 質量(g)63 色(キャップ)ライトブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする