CL コントロールレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38700417 品番 CL37
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。

寸法A(Φmm)37 寸法B(mm)46 寸法C(mm)81 寸法D(mm)20 寸法E(Φmm)18 寸法F(mm)17 寸法G(Φmm)8(H7) 寸法H(mm)26 寸法J(Φmm)5 寸法M(Φmm)21 寸法N(mm)4.3 寸法P(mm)13.8 寸法R(Φmm)10 種類スイッチレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ8 取付長(mm)17 回し半径(mm)81 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)75 寸法K(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする