CL コントロールレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38700426 品番 CL45
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。

寸法A(Φmm)45 寸法B(mm)52 寸法C(mm)108 寸法D(mm)25 寸法E(Φmm)22 寸法F(mm)22 寸法G(Φmm)8(H7) 寸法H(mm)32 寸法J(Φmm)6 寸法M(Φmm)25 寸法N(mm)7 寸法P(mm)17.5 寸法R(Φmm)10 種類スイッチレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ8 取付長(mm)22 回し半径(mm)108 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)132 寸法K(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする