CL コントロールレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38700435 品番 CL54
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。

寸法A(Φmm)54 寸法B(mm)61 寸法C(mm)127 寸法D(mm)30 寸法E(Φmm)26 寸法F(mm)27 寸法G(Φmm)10(H7) 寸法H(mm)39 寸法J(Φmm)8 寸法M(Φmm)31 寸法N(mm)7.3 寸法P(mm)20.2 寸法R(Φmm)12 種類スイッチレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ10 取付長(mm)27 回し半径(mm)127 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)213 寸法K(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする