※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの スイッチレバー
CLB スナップ方式用ボール&バネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法A(mm)
4
注文コード
38700444
品番
CLB32
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥150
販売価格(税別)
¥
136
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
0.6
寸法D(mm)
13(自由長)
寸法D1(mm)
4
寸法D2(mm)
0.6