イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの スイッチレバー
WL スイッチレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700505
品番
WL100
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
グリップはELESA PG型を使用しています。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
54
寸法C(Φmm)
45
寸法D(mm)
22.5
寸法E(Φmm)
36
寸法F(Φmm)
10
寸法G(Φmm)
10(H8)
寸法H(mm)
14
寸法J(Φmm)
21
寸法K(mm)
50
種類
スイッチレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
100
材質(本体)
S45C
質量(g)
290